※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

24491-#50 パッチワークコトン フジックス[縫製用品] 18830227 24491-#50 パッチワークコトン フジックス[縫製用品] 18830227 24491-#50 パッチワークコトン フジックス[縫製用品] 18830227

パッチワークコトン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 18830227 品番 24491-#50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

パッチワーク用のコットン手縫い糸です。
のりびき加工により平滑性があり摩擦に強いのでキルティングやピーシング、アップリケにもご使用いただけます。
手縫いに適した右撚りなので、スムーズな縫いごこちです。

長さ(m)200 色番26 用途パッチワーク等 材質コットン 伸度(%)4 構成50s 1×3 繊度(dtex)330 伸長力(N)[gf]11.3[1150]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする