BJ-6341 産業用送風機 BJ-6341 鎌倉製作所 18830333 BJ-6341 産業用送風機 BJ-6341 鎌倉製作所 18830333 BJ-6341 産業用送風機 BJ-6341 鎌倉製作所 18830333 BJ-6341 産業用送風機 BJ-6341 鎌倉製作所 18830333

産業用送風機 BJ-6341

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18830333 品番BJ-6341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥295,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大風量の送風がさまざまなシーンで活躍!
指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能

ファン外径(Φmm)626 風量(m3/min)430 用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 質量(kg)65 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 騒音値(dB)82 電源コード1.25mm2、4C、10m 耐熱クラスB 極数(P)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷おろしにはフォークリフトが必要です。お客様側でご準備頂きますようお願いします。
※別途オプションにてユニック車(チャーター)にて配送可能
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※200V製品は電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする