TF-12-W シンプルテレホン Pioneer(パイオニア) 18832145

シンプルテレホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18832145 品番TF-12-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

操作が簡単!壁掛け対応。

パールホワイト 付属品壁掛け用ネジ セット内容親機のみ 質量(g)約600(付属品除く) タイプ有線 直流抵抗約275Ω 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×73×189 機能オンフックダイヤル、ワンタッチダイヤル(3件)、保留メロディ(エリーゼのために)、呼出音質切替(高/低)・音量切替(大/小/切)、使用中ランプ(着信時に点滅)、通話音質切替(反響音の切替) 静電容量約0.68μF 信号方式ダイヤル回線:DP(10 PPS/20 PPS)、プッシュ回線:PB
注意
※迷惑電話対策はNTTナンバー・ディスプレイのご利用が必要です
※この商品は日本国内向けに製造されたものです。海外では、ご使用になれません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする