LEDランタン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18832303 品番EX-V777D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

実用的でシンプル機能 ジェントスのスタンダードランタン
単1アルカリ電池x3本(別売)でMAX360ルーメンの2段階照射
チップタイプ暖色LEDで暖かい光の照射
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属

質量(g)802 全光束(Lm)360 用途2m落下耐久とIP64(準拠)で、アウトドアや防災用品など様々な用途に 付属品ハンガーフック 仕様2m落下耐久 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個 使用電池単1アルカリ乾電池x3本(別売) 明るさ(Lm)360〜150 照射距離(m)6 点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3 落下衝撃(m)(耐久)2 最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
注意
単1アルカリ乾電池x3本(別売)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18832303 EX-V777D 24911436 EX-X777D エクスプローラー 超暖色焚色ランタン GENTOS エクスプローラー 超暖色焚色ランタン GENTOS 1台 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18832303
2021-06-20
用途:
防災委員会で各部署に配布。
医療・福祉・介護関連業

既に数年前から停電時の対応としてランタンを配置していたが、
太陽光充電タイプであるため年数の経過に伴い充電機能が衰えてきたので、今回LEDタイプのランタンを補充しました。

対象商品:
18832303
2020-09-18
用途:
非常時用の光源

単3使用しているのに意外と暗く残念でした。せめて1000lumen必要。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする