LEDヘッドライト GTR-831D

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18832319 品番GTR-831D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

光を遠方に飛ばすコリメータレンズ搭載 単3電池1本で12時間の照射が可能な小型コンパクトヘッドライト

電球の種類LED 用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ 可動式ヘッドで角度調整 エネループ使用可能 付属品ヘッドバンド、テスト用電池 仕様1m落下耐久、スポットビーム(照射特性) 質量(g)約93(電池含む) 全光束(Lm)約80(最大時) 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単3形アルカリ電池×1本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約80(最大時) 照射距離(m)約112(最大時) 点灯時間約12時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×49.9×51.8 最大点灯時間約12時間
注意
※単3アルカリ乾電池x1本(付属)
※市販充電池対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18832319 GTR-831D 24821730 GTR-S31D シンプルヘッドライト GENTOS シンプルヘッドライト GENTOS 1台 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18832319
2023-06-20
用途:
現場調査用
サービス業

現場調査用のヘルメットに装着するために購入しました。単三電池で使用できるのが良いと思います。デザインもカッコいいです。

対象商品:
18832319
2022-01-30
用途:
色々と
cozycycle 様

値段も安めで単3電池一本なので、使い易いだろうと購入しました。
性能はこの値段帯の中では明らかに明るい方に該当する。
電圧を昇華しているのか?
最後はいきなり電池切れしますが、とても満足して居ます。

対象商品:
18832319
2020-12-12
用途:
夜間、早朝の作業
建設業・工事業

この商品の良いところは、単三電池一本で使用可能なところ、光量ちょど良いと思います

対象商品:
18832319
2019-11-22
用途:
夜間の作業、犬の散歩など

「単三電池一本」これが最大のメリットです。軽量で光量も不足はないです。
今回で二個目の購入になりますが、更に買い足す予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
18832319
2019-10-16
用途:
夜間作業時
マイクロエアクラフト 様

電池1本のため明るさを懸念しましたが十分明るく満足です。それに軽量という点でも満足です。

対象商品:
18832319
2019-10-02
用途:
夜の散歩・ジョギング用
金融・保険業

単三電池一本の割にはとても明るいのが気に入ってます。
なかなか良いので予備用に2つ目を購入するつもりです。

対象商品:
18832319
2019-05-04
用途:
いい

シンプル とても使いやすい ハイ ロー や点滅不用だからうれしい

対象商品:
18832319
2019-04-17
用途:
現場で暗いとき。
山下住設 様

電池が一本なのでおそらく暗いと思いますのでもうひとつかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする