シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。 スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。) 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。 吸湿してもベタつきません。 抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
しっとり湿るくらい濡れいている長靴に入れて置くだけで天日干しや靴乾燥機で乾かすには及ばないけどかなり湿気をとることができます。乾かせば再使用もできるので買ってよかったです。
乾燥度のセンサーがついているのと、比較的、吸湿、乾燥のスピードが速く使いやすい。
夕方濡れた靴の中に引いていたら朝にはすっかり乾いているのでびっくりしました しかし何回程度使用できるのか不安です 意外と値段が高いです
乾燥はよくわからないけど、消臭効果はあった気がして、リピ買い。冬はよくわからない。
以前買ったのがなんとなく効いたような気がして、リピート。