フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の 裁縫用資材
フジックス[縫製用品]の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
フジックス[縫製用品]の 手縫い糸/しつけ糸
都手まり糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
18833228
品番
1413/都手まり
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ポリエステルシルク断面の極細長繊維を用いていますので、優れた光沢で色あせしません。
まり糸用として設計してありますので、手に良くなじむ最高級手まり糸です。
長さ(m)
30
色番
1
用途
手まり・手芸・飾り縫い
材質
ポリエステル
伸度(%)
25
構成
78dtex 10×2
繊度(dtex)
1730
伸長力(N)[gf]
83[8470]
注意
※新生児、乳児、幼児(0〜36か月)用品には使用しないでください。
※プールで使用されている塩素系薬品に反応し、変色する可能性がありますので、水着などにはご使用しないでください。
※防虫剤の使用は避けるか、金糸用防虫剤を使用してください。