用途屋内用
仕様プルSW付 高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHB42202、(ライトユニット)EL-LU45047W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)2.4(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)33.1
色温度(K)4000
製品形状下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付
取付け方法埋込形
光源色白色
形名旧型品組合せ形名:MY-B450173S/W AHTN
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)220×1235
定格光束(Lm)4210
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵