フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の 裁縫用資材
フジックス[縫製用品]の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
フジックス[縫製用品]の 手縫い糸/しつけ糸
都手まり花糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
18834156
品番
12984/都手まり花糸
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
適度な毛羽を有しているのでさしやすく、素朴な手まりづくりに最適です。
長さ(m)
30
色番
802
用途
手まり・手芸・飾り縫い
材質
ポリエステル
伸度(%)
17
構成
20s 1×6
繊度(dtex)
1830
伸長力(N)[gf]
70.4[7180]