画像準備中

都手まり花糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 18834463 品番 12984/都手まり花糸
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

適度な毛羽を有しているのでさしやすく、素朴な手まりづくりに最適です。

長さ(m)30 色番833 用途手まり・手芸・飾り縫い 材質ポリエステル 伸度(%)17 構成20s 1×6 繊度(dtex)1830 伸長力(N)[gf]70.4[7180]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする