エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の 不織布バック
アドバッグ75 小判抜き (A4縦 マチなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
注文コード
18834577
品番
LC811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×400×0
仕様
マチなし
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g