用途屋内用
仕様一般タイプ 集光
セット内容(器具本体)EL-LH-B42210、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1224
質量(kg)3.1(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)54.3
色温度(K)5000
製品形状連結用 連続取付専用タイプ 200幅 中間用
取付け方法埋込形
光源色昼白色
形名旧型品組合せ形名:MY-B41054/20/N 2AHTN
明るさ(Lm)10000
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)220×(1224×N+10)
定格光束(Lm)9680
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵