屋根・屋上用防水

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード18835172 品番D027
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。
ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。
石油系アスファルトと合成樹脂。
小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。

用途
トタン・金属屋根の防水。
屋上・ベランダの防水。
スレート、アスファルト面の接着防水。
使用場所屋外用 特性防水 主な用途トタン、スレート、アスファルト 塗り面積(m2)2〜3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.609L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期/約1〜2日、冬期/約2〜3日 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

屋根・屋上用防水
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
作業小屋屋根トタン所々錆、穴あき有、補修
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

雨漏りの有りそうな処の補修に使用、ゴム系なので伸縮が有り穴あきやひび割れに対応して、雨漏りを防止、

対象商品:
18835172
2023-06-15
用途:
防水処理
ブィテック 様 (建設業・工事業)

梅雨入り前に雨漏りしていたスーパーハウス屋根の防水処理
今のところ雨もりは防げています。

2人が参考にしています
対象商品:
18835172
2021-02-25
用途:
トタン屋根の雨漏り補修
建設業・工事業

トタン屋根の雨漏り補修に使用しています。
本材は、ペンキではなくタール状の液体で、本材の温度により作業性が変わりますので、夏場はとても塗りやすいのですが、寒い日は車の足元に置き、車の暖房で温めて使用しています。
コスパは良いと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
18835172
2020-09-28
用途:
ベランダの防水
製造業

ベランダの水漏れをこの商品で何とかなりました。 とても良い商品でしたまた買おうと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
18835172
2020-11-20
用途:
屋根塗装
青山ライフ・ソリューション・サービス有限会社 様

粘り気が欲しい箇所の塗装だったので、結構な粘りがあってちょうど良かったです。流れて広がらず、乾きも早い様でした。
後は効力、どれくらいかまだ分かりません。

対象商品:
18835172
2020-04-19
用途:
屋根の塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーハウスの屋根の雨漏りに悩まされており、ダメもとで屋根に塗りました。今のところ、雨漏りは止まり、ビックリです。しばらくこのまま様子を見ようと思います。満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
18835172
2020-08-24
用途:
下屋の屋根の防水
農・林・水産業

古い下屋の屋根は数年に一度コールタールを塗っているのですが、雨漏れするところが
あるため、下地の防水用とそて購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
18835172
2020-04-16
用途:
屋上のメンテナンス
飯塚事務所 様

きれいに塗れてちょこちょこメンテテナンスするにいい、色も気に入っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする