油性白ありガード

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 18835662 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シロアリ・キクイムシ・腐れ・カビから長期間木部を守る。
木部に深く浸透して、内部から木材を守ります。
屋外にも使用できます。
安全性を配慮した非有機リンの薬剤(シラフルオフェン)を使用しています。

オレンジ 用途建物の基礎、床下などの未塗装木部。 主な用途木床 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)4〜6 乾燥時間夏期/24時間 冬期/2〜3日 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18835644
2020-08-17
用途:
ガレージの内壁のキクイムシ対策に

屋内使用です。
塗布した当日は結構気になるにおいでしたが、窓を開けておくと2日程で気にならないレベルになりました。
液体は粘度が全くなく、少量でよく伸び、木材に浸透しているようなので二度塗りしました。
ここで注意なのですが、粘度がないため容器に移す際に盛大にこぼれます。量が減っても同じでした。
当方では手持ちのスポイト(10ml)で何回も…
容量の大きなスポイト等を用意しておくといいかもしれませんね

対象商品:
18835653
2018-12-25
用途:
床組みリフォーム

伸びが良くサラッとして使いやすい。
臭いはややきつく屋外で塗装作業をした方が安全です。

対象商品:
18835687
2016-02-25
用途:
工事現場
株式会社 北濃工務店 様

ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする