油性鉄部・木部用EX

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3L) 注文コード 18835748 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,460 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

タレにくいので、たいへん塗りやすく、きれいに仕上がります。

用途
門扉・鉄格子・鉄柵などの屋内外の鉄部・鉄製品。
窓枠・外板・ラティスなどの屋内外の木部、木製品(床を除く)。
塗り面積(2回塗り)(m2)17〜21 主な用途屋内外鉄部、木部 乾燥時間(時間)夏期/4〜6、冬期/6〜15 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量3kg 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/1日以上、冬期/2日以上
関連資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18835732
2020-10-29
用途:
ウッドデッキ用
岡田商店 様 (教育・研究機関)

シンナー5%では冬場は堅かったのでもう少し入れましたが、つやもよく、塗りやすさもよかったです、翌日雨が降ってきれいの水をはじいてくれました。

対象商品:
18836003
2018-12-14
用途:
自作倉庫の鉄及び木の腐りを防ぐため

近所のホームセンターでこの価格に抑えようとしても水性ペンキしか置いてないか量が極端に少なくて困ってたんですが、モノタロウさんには油性でこの量、この価格!塗ったあと、ちょっとベタっとした感じがありますが、触れる場所でもないので、今後もコレを使おうと思います。

対象商品:
89692102
2016-06-01
用途:
金属塗装
その他業種

良い

1人が参考にしています
対象商品:
18835784
2016-04-08
用途:
塗装
その他業種

良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする