- 油性ペイントマーカー 中字 アサヒペン 18837044

 

- 油性ペイントマーカー 中字 アサヒペン 18837044
- 油性ペイントマーカー 中字 アサヒペン 18837044
- 油性ペイントマーカー 中字 アサヒペン 18837044

油性ペイントマーカー 中字

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード18837044品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

油を使う工場や工事現場などでのマーキングやナンバリングに。

用途
鉄・木・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリート等への文字書き、マーキング用。
インク色線の太さ中字線幅(mm)約2主な用途鉄、木、プラスチック、ガラス、コンクリート使用場所屋内用入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18837044
2024-07-23
用途: 備品識別用
製造業

金属備品に識別用サインを記入しています。
消えにくく書きやすいです。

2025-02-13
用途: 金属にマーキング

いろいろ試した方が「金属にマーキングするから、これを購入してほしい」と指定するので、購入しています。

対象商品 : 18837053
2018-11-04
用途: 機械修理
製造業

分解時のマーカーに使用。多少の油面でもマーカーできおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 18837026
2017-08-29
用途: 板金加工のメッキ上がりの補修
製造業

アエンクロメイトのメッキの補修に使用しました。
色の出具合が丁度良くちょっとした修正に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 18837044
2017-03-09
用途: エポキシ樹脂へのマーキング
製造業

エポキシ樹脂へのマーキング目的で利用しました。
インクを弾き易い性質の材料の為事前実験を行いましたが、殆どの油性インクや不滅インク(TATインク)が弾かれる中、このペンと一部の不滅インクのみが定着しました。
中でもこのペンの定着が最も良好でした。
『油膜が付着した面にも そのまま書ける』は伊達ではありません。

2が参考にしています
対象商品 : 18837096
2016-06-22
用途: 金属表面へのマーキング
株式会社土佐製作

金属表面へマーキングし、その後防錆油をスプレーしてもマーキングが落ちにくいので重宝してます。
金属加工の工場ならば便利かと思われます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする