用途屋内用
仕様高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45047WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1224
質量(kg)3.1(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)33.1
色温度(K)3500
製品形状連結用 連続取付専用タイプ 200幅 終端用
取付け方法埋込形
光源色温白色
形名旧型品組合せ形名:MY-B45017/21/WW AHTN
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)220×(1224×N+10)
定格光束(Lm)4180
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵