用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44043N AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)3(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)24.6
色温度(K)5000
製品形状下面開放タイプ 300幅
取付け方法埋込形
光源色昼白色
形名旧型品組合せ形名:MY-B440335/N AHZ
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)300×1257
定格光束(Lm)3910
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵