- 油性シリコン鉄部用 アサヒペン 18839844

 

- 油性シリコン鉄部用 アサヒペン 18839844
- 油性シリコン鉄部用 アサヒペン 18839844
- 油性シリコン鉄部用 アサヒペン 18839844
- 油性シリコン鉄部用 アサヒペン 18839844

油性シリコン鉄部用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1.6L)
内容量1缶(1.6L)注文コード18839844品番-
参考基準価格(税別)¥7,770販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

シリコン変性樹脂の使用により、耐久性に優れ、美しい光沢を保ちます。
強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
車や工場からの排気ガスに強く、長期間塗膜の劣化を防ぎます。
アルミ建材・ステンレス製品にも直接塗装できます。

用途
門扉・ドア・フェンス・シャッター・物置・パイプ・機械器具・農機具・鉄骨。
アルミ建材やステンレス製品。
家具・建具などの屋内の木部。
仕上不透明(下地を隠す)主成分シリコン変性樹脂主な用途鉄部、アルミ、ステンレス、屋内木部乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.6kg光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、防サビ塗り面積(1回塗り)(m2)13~18
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18839354
2021-03-20
用途: 車庫の柱や梁など

シリコン入りのためつやもよく出来上がりが非常に良く満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 18839862
2020-05-20
用途: 外階段のメンテナンス
コヤマ工業株式会社製造業

扱いも簡単で塗りやすく艶もあって満足してます。外であるので耐久性がどうかみてみます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする