- メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械) 18840633 - メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械) 18840633

メスシリンダー PP

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18840633 品番 -
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥436
販売価格(税別)
396

目盛は目安となっております。
台座部分(グリーン)は取り外し可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)50 TGK品番161-22-21-03 材質筒本体/PP製、台座/PE製 高さ(mm)186 1目盛(mL)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18840685
2024-04-10
用途:
水の計量
サービス業

1000mlの目盛りに合わせると1030ml入る
2個購入して2個ともズレているのでそういう仕様と思われる
30ml程度の誤差を許容できる場合でしか使用できない

対象商品:
18840658
2021-05-13
用途:
バイク修理
運輸・通信業

コストパフォーマンスに優れた商品でガラスのような割れる心配がなくていいですね。

対象商品:
18840658
2020-09-28
用途:
研究室での試薬の調整
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

ガラスメスシリンダーがすぐに学生に割られてしまうので購入しました。ポリプロピレン製なのでアルコールの計量にも使用でき,割られることもないので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18840685
2021-02-26
用途:
試薬の希釈
教育・研究機関

バッファー調製に利用しようと思いましたが、ガラスメスシリンダーで1リットルの水が、こちらのメモリでは960 mlで、誤差が大きくて使用できませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする