アサヒペン
アサヒペンの ニス/ツヤだし/ステイン
アサヒペンの ウッドオイル
木工工芸用オイル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(300mL)
注文コード
18840684
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,292
綿布ですり込むように塗るタイプで、木目を生かし落ち着いたシックなツヤに仕上がります。
色
透明(クリヤ)
主な用途
屋内木部
使用場所
屋内用
用途
木工工芸品・木彫品・家具などの屋内木部。(床を除く)
危険等級
V
乾燥時間(時間)
夏期/1.5〜3、冬期/3〜8
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
2〜3.5
危険物の性状
非水溶性
関連資料: