- 防水塗料スプレー アサヒペン 18840693

- 防水塗料スプレー アサヒペン 18840693
- 防水塗料スプレー アサヒペン 18840693
- 防水塗料スプレー アサヒペン 18840693

防水塗料スプレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード18840693品番-
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。
すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。
冬期は外壁の凍結防止にも有効です。
ガス抜きキャップ付。

用途
コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。
セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。
透明(クリヤ)特性防水主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2~4乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18840693
2022-05-14
用途: 壁の雨水染み込み防止に
サービス業

壁の吹き付け塗装が古く成りつつあるので雨風がる時に雨が壁に吹き付ける為、染み込みを防止するために この防水スプレーを吹き付けます 耐久性はどの位かは解りませんが 吹き付けて半年程成りますが今の所は染み込みは無いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 18840693
2020-10-06
用途: エアコンシールパテの汚れ防止

汚れたエアコンシールパテを交換した後、新しいシールパテの上から吹き付けすると汚れ難くなります。ほんとは、外壁と同じ塗装がいいようです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする