耐熱塗料スプレー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 18841025 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐熱性・密着性抜群。
耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。
変色が少なく密着性にすぐれています。
ガス抜きキャップ付き。

グレー 用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車のマフラー等の鉄部(メッキ面 を除く) 使用温度範囲(℃)600 主な用途鉄部 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 塗り面積(1回塗り)(m2)1.3〜1.6 乾燥時間夏期/20〜30分、冬期/30〜50分 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

耐熱塗料スプレー
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18841016
2021-02-25
用途:
ランプ等の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他の物に比べて値が張りますが、綺麗に仕上がり満足です。重ね吹きする場合は、仕上げにこちらを使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
18841007
2020-01-14
用途:
茶室炉の塗装

耐熱塗料で茶色がなかなか見つからず、困っている時にこの塗料に出会いました。とても助かりました。仕上がり具合も申し分ありません。

対象商品:
18841016
2019-04-21
用途:
オーブンの塗装修理
建設業・工事業

色合いも思っていた通りで、早く乾燥し、とても取扱い易い塗料でした。
耐熱効果は時間が経過してからの楽しみです。

対象商品:
18841007
2016-04-10
用途:
自作ストーブ用に使用
トーワ商事有限会社 様 (サービス業)

手軽に作業できましたが できればもう少し色味があればと思います

対象商品:
18841007
2018-12-06
用途:
機械オーバーホール

こげ茶にしては白っぽくつや消しなのでさらに色味が薄く感じます。

対象商品:
18841007
2016-01-29
用途:
バイク
製造業

今回の希望とした『こげ茶』は、もう少し黒がかった『こげ茶』が欲しかったのですが、仕方ありませんね〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする