水性蛍光塗料

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(25mL) 注文コード 18843195 品番 -
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ふつうの塗料にはない、きわめてあざやかな色を持っていますので、見る人の注意を強くひきつけます。

バーミリオン 使用場所屋内外兼用 特性蛍光 用途安全標識、美術工芸品、デザイン、POP装飾、造花、つり用品、自転車など。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.14〜0.21 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間
関連資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
釣り用のウキに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以外と容量があり、重宝しています。視認性が良いのと、メンテ(水で刷毛洗浄可能)がよく、また塗装後の耐水性も問題ありません。

対象商品:
18843195
2024-03-15
用途:
ウキの目印に使ってます。
その他業種

同じ赤でも、結構なバリエーションがあって、バーミリオンは明るくて同じ蛍光の赤より見やすいと感じます。
改良点として、可能であれば、マニキュアのように、蓋の内側部分に筆をさせるようにしてもらい。金属製のボールを入れてかくはんし易くしてもらえるともっと使いやすいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
18843195
2020-02-18
用途:
RCのメンテナンス、フイルム貼り
卸売・小売業

主翼等の塗装に使いますが、飛行中の視認性が、かなり良くなり飛ばしやすくなります。特に曇り空等で視認性が向上します。

対象商品:
18843195
2019-06-28
用途:
クルマのメーターの針の着色に使用
その他業種

クルマのブースト計の針の色が白化してしまったので着色のために使用しました。
色もちょうどよかったと思います。
問題なく使用できました。

対象商品:
18843222
2017-10-03
用途:
釣具の先端部に使用

視認性を上げるため穂先部分に使用。水性ですので筆洗いが楽。プラスチックにも安心して使えるし、乾いてしまえば耐水性もあるしクリア仕上げも出来るので安心。耐久性に関してはこれからなので☆一つ減らしました。

対象商品:
18843195
2017-07-21
用途:
遠投釣りのウキ作り
農・林・水産業

近所のDIYよりとっても安価で入手できました。おかげで多色のウキを作って、うらやましがられています

1人が参考にしています
対象商品:
18843195
2023-04-27
用途:
挿入口表示

台車のフォークリフト、
フォーク挿入口が分かりにくいので、
口周りに塗装、分かりよくなった
もう少し量の多い物が有れば良い

対象商品:
18843195
2016-03-24
用途:
塗装

エアブラシでの塗装。
今迄は同社のスプレー缶で塗装してましたが、この塗料に替えてからスプレー缶より多く塗装出来るのでコストが抑えられて助かります。容量が多いのがあると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする