水性簡易屋上防水塗料

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 18843317 品番 -
参考基準価格(税別)¥30,360 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

厚塗りタイプの簡易防水。
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
砂骨入りですべりにくい。

用途
コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。
各種シート防水面。
グレー 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水 主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面 使用場所屋外用 特性防水、耐候 乾燥時間(時間)夏期/1〜3、冬期/3〜5 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)16〜21
関連資料:
注意
※FRP防水面には塗装できません。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18843292
2022-07-08
用途:
2階のベランダシート防水の塗装
信濃楓刻堂 様 (飲食業)

雨漏りの原因になっていたベランダのシート防水を塗装するために購入しました。素人のDIYでの塗装作業でも塗りやすい粘性で仕上がりも十分満足できるものでした。

対象商品:
18843292
2022-04-21
用途:
テラス用シートの防水
その他業種

素人でもきれいに塗装できました。後はどの程度の効果期間があるか気がかりです。また、供給時の液だれを防止するよう缶の注ぎ口の工夫をしてほしいと思いました。

対象商品:
18843283
2021-05-30
用途:
屋上平面コンクリートの防水の塗装
卸売・小売業

色が思っていた以上に濃かった。塗料そのものは、粘り気が強く防水性が高いの感じられた。

対象商品:
18843317
2020-12-11
用途:
屋上の塗装
学校法人都築育英学園 様 (教育・研究機関)

屋上部分でやや塗装面が劣化していた為防水予防として部分的ではあるが塗装を行った。状況としてはかなり改善された模様であるので、今後又今より暖かくなったなら検討をしている。蓋を開け順次塗装したので、使用の最後時に底部分に濃縮された塗材が見られた為良く「かくはん」していなかった反省が出来た。良く混ぜま〜す。注文して直ぐ届くのが嬉しく成ります。これからも良い時間をお待ちしております。

対象商品:
18843317
2020-10-01
用途:
ベランダの補修
その他業種

色々と考えて塗料を購入したが、最適の選択?
使用説明が家庭用としては分かりにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
18843317
2019-11-27
用途:
屋上のコンクリート防水のため
サービス業

2個買ったけど後に注文したのがまえより
固くて作業が大変だった。防水は今の所大丈夫です。

対象商品:
18843308
2019-06-30
用途:
ビル屋上メンテ時の防水塗装
ヒウラ建築デザイン工房有限会社 様 (建設業・工事業)

塗装防水作業は素人ですが、使いやすく建物の耐久性向上に役立ちました。

対象商品:
18843317
2018-08-27
用途:
コンクリート屋上からの雨漏り
直江津食品株式会社 様 (サービス業)

その後、4回雨が降りましたが今だに雨漏りはしません。もう一箇所あるのて、又注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする