曜日別特売
216 水性ビッグ10多用途 アサヒペン 18843633

216 水性ビッグ10多用途 アサヒペン 18843633
216 水性ビッグ10多用途 アサヒペン 18843633
216 水性ビッグ10多用途 アサヒペン 18843633
216 水性ビッグ10多用途 アサヒペン 18843633

水性ビッグ10多用途

(18件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(5L)
アイボリー
ミルキーホワイト
クリーム色
ベージュ
ブラウン
カーキー色
パールホワイト
ライトグレー
こげ茶
チョコレート色
スモークベージュ
パステルオリーブ
ココアブラウン
オールドローズ
カントリーブルー
ブルーグレー
ニースピーチ
ニースイエロー
ピンク
ウィローグリーン
ストーンブルー
ニースパープル
ウォームグレー
ニースグリーン
ニューポートブルー
ニースブルー
アッシュホワイト
サンドストーン
ペールラベンダー
スモークグリーン
ハニーゴールド
パステルサンド
モスグリーン
パステルグリーン
フォレストグリーン
ヘリテージグリーン
スレートグレー
ビクトリアンW
水色
黄色
内容量1缶(5L)注文コード18843633品番216
参考基準価格(税別)¥16,240販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

大変塗りやすく、ソフトなツヤに仕上がり、耐久性に優れた屋内外兼用の水性シリコンアクリル樹脂塗料。
特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。
白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。

用途
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。
コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。
浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
主な用途屋内外木部・木製品、鉄部・鉄製品、 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁・塀、 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、 発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用特性耐久、サビドメ主成分シリコンアクリルエマルション樹脂危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)36~47乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
関連資料:
注意
※カベ紙、布カベ紙・ユニットバス・浴槽・絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面、テーブル・カウンターの天面には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 外壁を塗装しました。
建設業・工事業

事務所外壁の気になるところを自分たちで修繕したくて購入しました。
塗装作業にはあまり慣れてなかったのですが、とても塗りやすく
きれいに仕上がりました。
缶の上部がトレーになっているのも、とても便利ですね。

対象商品 : 18844044
2022-11-23
用途: 外用の花台などの塗料
製造業

塗り易いです。
予測した色と少し違っていたのはしかたがないです。
ミニテーブルといすその他の小物で1缶で足り、未開封の1缶は在庫になりました。

対象商品 : 18843728
2021-12-06
用途: 外壁の塗装

築15年の外壁がムラのある汚れが目立ってきたので素人ながら思い切ってローラー塗装を
しました。
塗りやすくて一回塗りでしっかり艶のある仕上がりで満足しています。
特にガムテープで境目を付けましたがタレがなくきれいにできました。

対象商品 : 18844525
2021-12-17
用途: 室内の壁ぬり

のびがよく、色も多く、かつ、価格もほどよく、室内の塗装に関してはこれをよくつかっています。

1が参考にしています
対象商品 : 18844787
2021-10-05
用途: 雨漏りでかびた天井の色塗り
サービス業

初めての私でもスムーズにできました。上の方を構えての体制はなれなくて大変でしたが きれいにぬれました。

対象商品 : 18844376
2021-04-29
用途: 単管パイプ
製造業

良好な状態伸びも良い水性塗料良し手についた塗料はお湯で落ちます

対象商品 : 18844805
2020-12-02
用途: モルタルで砂壁のように仕上げてあるブロック塀の塗装
卸売・小売業

塗りやすいでした。仕上がりもきれい。
ブロック塀が傷んでひびがいったり、灰汁が出たりして汚くなってきたので塗装することにしました。表面は砂壁(と言うのか?)のようになっているのでローラーでないと塗りにくいかと思ったのですが、門扉付近なので形が複雑で付属物もあり、刷毛でないと塗れないところが多くありました。
結局は全部刷毛塗りになりましたが、塗料が良いのか刷毛が良いのか、両方とも良かったのか、若干時間は余計にかかりましたが、難なく塗れました。仕上がりもきれいで自慢できるクラス。因みに刷毛はモノタロウブランドの安価な多用途の刷毛です。
塗装のモチはまだ分かりませんが、灰汁の出ている所は専門業者にやってもらってもすぐに塗装の上に灰汁が出てくるので、こまめに手入れするのが良いかと思います。

対象商品 : 18844315
2020-05-20
用途: 砂壁のペイント
公文式加古川尾上西教室教育・研究機関

違うペンキで塗ったところのひび割れを補修するのに使用しました。最初からビッグ10を使えばよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする