水性ニス

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300mL) 注文コード 18845207 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。
水性塗料なので塗りやすく、用具の後始末も水でできます。

ゴールデンオーク 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 用途木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。(床を除く) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)2.3〜4.2 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間
関連資料:

商品説明動画

水性ニス
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18845338
2026-02-19
用途:
ベランダの厚手ベニヤ板床を仕上げる用に試しました。
その他業種

先ず、色が希望に合ってました。
水性なので、臭いも少なく塗りやすいと感じました。

対象商品:
18845198
2021-10-11
用途:
ハロウィンかぼちゃへの塗装
古河電池株式会社 様 (製造業)

かぼちゃを切り抜いて腐敗対策にニスを塗りました。今年は温かく腐りが早いと諦めていましたが、漂白剤を薄めたバケツに2〜3時間ほど漬け、2〜3日陰干しをしてニスを塗りました。水性で扱い易く、かぼちゃの光沢が出てとても綺麗でした。半月たって少し斑点が出てきましたが未だ飾ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする