●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
光源色
温白色
注文コード
18847319
品番
MY-B430478/WWAHTN
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
高演色タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)
埋込穴:220×1235
取付
埋込形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
19.5
本体質量(kg)
3.3
参考/旧型式
MY-B430178/WW AHTN
色温度(K)
3500
製品形状
オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅
光源色
温白色
入数
1セット
明るさ(Lm)
3200
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
2590
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません