ROUTE66
ROUTE66の シャツ・インナー
ROUTE66の 靴下
ルート66 コンプレッション スニーカーソックス ショート 2P
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2足)
注文コード
18849724
品番
66-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
足をしっかりホールドしながらも締め付けない高機能ソックス。
PP素材を使用し、夏は涼感に、冬は保温効果あり。
色
グレー
サイズ(cm)
24〜27
材質
ポリプロピレン、ナイロン、スパンテックス
入数
2足
かかとからの長さ(cm)
8
丈区分
ショート丈
指タイプ
5本指