※着用例

3層プリーツマスク

(1002件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚) 注文コード18850117 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

花粉防止対策にもお使いいただけます。
ゴム紐は平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。
粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。

形状プリーツ型 ピンク 構造3層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)60 用途掃除・花粉レベルの吸入防止。 仕様ゴム/平ゴム 種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン不織布/(ノーズクリップ)ポリエチレン/(耳ひも)ウレタン 寸法(mm)約175×95
RoHS指令対応証明書:
注意
※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1002
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49840446
2024-06-09
用途:
コロナ感染対策
製造業

当時、マスクが無く助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
18850117
2024-03-31
用途:
自家用車のメンテ
車磨きのツインズ 様

とても扱いやすく、効き目も問題ないです。サイズも適正

対象商品:
49840446
2023-12-07
用途:
日常的に使っています

コロナ禍も過ぎたのですが、やはりまだインフルエンザも流行してきたので普通に使っています。消耗品なのでこの価格なら満足だと思います。

対象商品:
49840446
2021-09-15
用途:
外出時に常用
教育・研究機関

2層プリーツマスクをメインに常用し、人込み(病院内、買い物時)では本製品と2層を重ね使用しています。2層と3層では常時双方交互に併用しているので、息のしやすさに結構差があるようで使い分けています。

2020-11-02
用途:
普段使用
サービス業

品質がよく、紐も取れずにすごくいい製品でした。また買おうかと思います。

対象商品:
18850108
2021-04-19
用途:
普段使い

枚数も多く、手頃な価格が魅力。欲を言えば、もっと枚数を増やしても良いと思う。

対象商品:
49840446
2020-12-02
用途:
普段使い
サービス業

マスクが急に店頭から無くなった時期に購入しました。とても安かったですがゴムが切れることもなく良かったです。

対象商品:
49840446
2021-05-04
用途:
職場で使用
その他業種

値段が安かったので心配でしたが問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする