高溶解性ペイントうすめ液

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 18850292 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。
溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。
また、用具の洗浄も容易にできます

用途
油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。
塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。
塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。
塗料が衣服などについたときのふきとりに。
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18850283
2023-11-17
用途:
塗装作業後の清掃

付着した各種インクがきれいに落とせます。テープを切った際に挟みについた粘着物も掃除できます。

対象商品:
18850256
2021-11-22
用途:
ペンキ塗り
農・林・水産業

近くのホームセンターでは1Lサイズの販売でした。
4L缶の方がかなり割安です。比較的ですが、少量で刷毛がきれいになります。(気がする)

対象商品:
18850292
2021-11-22
用途:
ペンキを薄める
その他業種

はじめてこの商品をつかいました。少量でのぞみの濃さになったので満足

対象商品:
18850292
2019-12-16
用途:
油性ペンキの希釈
自動車・二輪車・自転車関連業

高溶解かはよく分かりませんが 冬場の油性塗料の粘度調整に使いました。範囲内であれば乾燥時間は遅くならないでしょう

対象商品:
18850283
2020-02-27
用途:
違いはわからなかったけど

油性高耐久鉄部用と一緒に使いました。
油性塗料のハケ塗り自体久々で、油性高耐久鉄部用ははじめてで、違いは分かりませんでしたが比較的簡単に混ざりました。

対象商品:
18850283
2019-05-16
用途:
勝手口壁の再塗装

塗料の濃度、粘度調整、刷毛洗いに使用、問題なく使用できました。

対象商品:
18850292
2018-11-07
用途:
アクリル油性塗料の使用時
おーとらんど 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アクリル油性塗料にバツグンに相性が良いので今回はモノタロウさんで購入しましたが以前からこの商品を使用してます。一度使うと手放せません。アクリル油性塗料とセットで購入しています。

対象商品:
18850265
2018-01-08
用途:
油性アサヒペン塗料の粘度を調整するため

油性アサヒペンの塗料に最適です。普通のテレピン油では、うまく混ざりません。やはりうすめ液は、メーカに適したものを選ぶことが大切なようです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする