アイトス
アイトスの セーフティスニーカー
アイトスの ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ ネイビー・シルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18850485
品番
51622-BSV-245
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
トラスコ品番
366-1997
色
シルバー
サイズ(cm)
24.5
アズワン品番
64-8967-92