強浸透性水性シーラー

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3L) 注文コード 18850642 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。

用途
スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
塗り面積(1回塗り)(m2)
標準:24〜30
吸い込みの多い面:15〜18
透明(クリヤ) 主な用途瓦、コンクリート、モルタル 特性耐久 トラスコ品番787-8508 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間
関連資料:
注意
※頻繁に水がかかるところ、いつも湿っているところ、アスファルト面、劣化の激しい下地には使用できません。
※劣化が激しく、手で触ってボロボロと砂のように取れるような場合には十分な効果が得られませんのでアサヒペン油性シーラーを使用して下さい。
※本品は下塗り用塗料です。必ず上塗りをして下さい。
※上塗りには水性塗料を使用して下さい。
※モニエル瓦には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18850658
2024-06-18
用途:
外壁塗装

劣化した外壁の下地に。塗りやすく浸透性もあり硬化もしっかりしてます。水性なので扱いも楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
18850658
2023-09-29
用途:
古いモルタル部分に使用

家の基礎周りの化粧モルタル部分が劣化してきていたので本品を塗布しました。
数種類の同様なシーラーも購入して比較しました。
それぞれ特徴があるとの商品説明でしたが、特に顕著な違いはありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
18850642
2023-03-02
用途:
モルタル補修前の下地処理
株式会社LaLaLa 様 (サービス業)

下地の浸透力が優れてるので、無くなりは早いですが、モルタルは塗りやすくなり、落ちにくくなるので大変助かります。
水性なので匂いもなく大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
18850642
2022-10-10
用途:
和室の砂壁塗装
不動産業

フタの上で、塗料か調整出来るようになっていて、非常に使い勝手が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
18850658
2022-05-25
用途:
コンクリート階段の補修
サービス業

春の作業だったが乾きが早く助かった。
仕上がりはやや光沢があり確かにシーリングされている印象。
水性のカラー塗料で上塗りしたが全く問題ない、と言うより乗りが良かったと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
18850658
2022-02-25
用途:
コンクリート床の塗装
飲食業

コンクリート床を再塗装するために使用。
元の塗料は良く金属ブラシで清掃し、、その上にシーラーを塗って、上塗りで仕上げた。
旧塗装が残っているので、剥がれたら、部分的に塗り直すつもり。
水性なので、扱いは安心。

4人が参考にしています
対象商品:
18850658
2021-04-13
用途:
和壁補修時の前処理
農・林・水産業

和壁補修で対で買った「水性インテリアカラー和カベ」の下地として使用。
ボロボロと砂が落ちているような壁は治ったし、これを塗る事で後のインテリアカラーの使用量が間違いなく減るうえに、塗りやすくなると思う。
何より仕上がりが安定する。

1人が参考にしています
対象商品:
18850658
2021-05-28
用途:
家の基礎部分の再塗装に使用
その他業種

予想以上に塗料の延びがよく水を加えずローラで塗ることができた。塗装ののりも良かった。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする