アサヒペン
アサヒペンの 塗料うすめ液/処理剤
アサヒペンの うすめ液
アサヒペンの ラッカーうすめ液
ラッカーシンナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
18850798
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,540
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
ラッカー塗料類の希釈、洗浄。
種類
バージン品
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料: