メタリックスプレー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 18850913 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。

メタリックライトブルー 主な用途屋内外の鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。 種別油性 塗り面積(m2)0.3〜0.4(3回塗り) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20〜30分、冬期/40分〜1時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

メタリックスプレー
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18850922
2023-05-25
用途:
製品の仕上げ塗装
株式会社城所工業所 様 (建設業・工事業)

たれも少なく塗りやすいスプレーでした。レッドと言う割にピンクで
もう少し赤が強い色が欲しい

対象商品:
18850938
2021-04-07
用途:
木工機械の塗装
卸売・小売業

塗装ののり、艶共良好。垂れも無くきれいに仕上がりました。

対象商品:
18850947
2020-06-10
用途:
楽器の塗装
ITC 様 (製造業)

多くの場合、楽器は室内で使われますが、屋外でやや暗い状況での演奏もあり、その様な時に、このメタリックブルーを使います。青系は光が足りないと黒系に見えますが、これは明るく素敵な青なので気にいっています。下地にシーラー、その上に銀、または白を吹き、その上にこのブルー、仕上げに透明クリアで完成です。

対象商品:
18850904
2018-05-24
用途:
扉の金色部の塗装
不動産業

メッキ調塗料より耐久性あり。速乾性があるため、20分程度で
2度目の塗装が可能となります。

2人が参考にしています
対象商品:
18850922
2017-05-02
用途:
自転車のOHに伴い再塗装
製造業

自転車の古い塗料をはがしてから錆び止め塗料を塗って、メタリックを塗りました比較的綺麗にぬれました。厚塗りするため1本では足りず追加でもう一本頼みました。今度は錆び止め塗料が無くなり下地に赤や黒を試しましたがやはり旨く塗れず最後は銀の塗料で下地処理したところgoodメタリックの下地には銀色がベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする