ハケ洗い液

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 18851062 品番 -
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。

用途
ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。
ローラーバケの洗浄に。
コテバケの洗浄に。
油絵の具を使った後の筆の洗浄に。
水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※本品はうすめ液ではありませんので、絶対に塗料に混ぜないで下さい。
※火気の近くでの使用や保存はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18851062
2022-05-10
用途:
塗装作業時
運輸・通信業

バイクの塗装禿などを塗った後、筆を使い捨てにしていたのですがこれがあると筆を再利用できるようになりました。お得だとおもいます。

2020-08-08
用途:
ラベルの掲載写真が小さい

説明書きを読もうとしたが掲載写真を拡大しても解像度が低いので字が読めない。
何のためにラベルを掲載しているのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする