ニススプレー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 18851087 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く)
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
スプレーなので、簡単に使用できます。
使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付 。

ウォルナット 主な用途屋内外の木部全般、木製品 使用場所屋内外兼用 特性耐久 用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。 危険等級V 乾燥時間(時間)夏期/1〜2、冬期/3〜6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7〜1.1 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

ニススプレー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18851123
2019-07-07
用途:
家具の補修、足の制作
運輸・通信業

WEBでの色見本は全くのでたらめです。缶写真を目安の方が近い色です。8種有るうちでも
2段階以上違った色で掲載されていると思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご使用のディスプレイによって色味が異なる場合がございます。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする