用途屋内用
仕様プルSW付 一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-L90701、(ライトユニット)EL-LU91043N 2AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)60.8
本体質量(kg)1.1
参考/旧型式MY-L910330S/N 2AHTN
色温度(K)5000
製品形状トラフタイプ プルスイッチ付
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)10000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)10000
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵