ストーン調スプレー

(17件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 18851552 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

豪華な石目調に仕上がる。
置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。
下地を侵さない多用途タイプです。
日光や雨に強く、耐候性に優れています。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。

ピンクグラナイト 主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート 使用場所屋内外兼用 特性耐候 用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く) 仕上特殊仕上げ(ストーン調) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 光沢ツヤ消し 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.4〜0.6 乾燥時間夏期/30〜40分、冬期/1〜2時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

ストーン調スプレー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18851577
2023-11-19
用途:
手触りに石のザラザラ感のある塗装に
株式会社材栄 様

このグレーグラナイトをもう10年以上も前から使っている。
触っても1〜2mm位の石のザラザラ感のある艶消し塗装になり、これを滑り止めとしてベースにし その上にステンレス塗装のスプレーをすると(ゴルフ用の傘の取っ手が滑るのでこれで塗装したがとてもいい)素人の塗装とは思えないような仕上がりになる。
乾燥後の塗装面の硬度がとても高く耐久性も期待できる。
日曜大工のベースコートとして持っていると塗装の仕様範囲が広がる。

1人が参考にしています
2023-12-14
用途:
自動車ダッシュボードのレストア

経年劣化した自動車のダッシュボードに塗装。生地の貼り替えとなると素人では難しく内装の専門業者に依頼すると高額の施工料金になるので手間を除けばかなり安く済んだ。
余った塗料は階段や雨で滑りやすくなる床に塗装し滑り止め対策として使用。

1人が参考にしています
対象商品:
18851622
2023-07-27
用途:
鉄チンホイールに使用しました。
その他業種

チッピングのゴツゴツ感マシマシです。
下処理しっかりしていればはがれませんね。

対象商品:
18851595
2022-12-04
用途:
樹脂製のマンホールの塗装に

黒い雨水槽の蓋の塗装に使いました。
ミッチャクロンを吹いてから本製品を塗りました。ざらざらした表面になり、味気ない蓋が少しお洒落な蓋になりました!
おすすめです!

1人が参考にしています
対象商品:
18851622
2022-09-16
用途:
植木を入れてる大きなコンクリートなどに塗装
有限会社フロム30 様 (不動産業)

植木を入れる大きなコンクリート製や陶器などに塗装すれば、かなりデザインが変わり良く見える。

対象商品:
18851622
2021-10-07
用途:
自動車作業

確かにストーン調にはなります、でこぼこして剥がされやすいのではないでしょうか??

対象商品:
18851604
2020-11-19
用途:
玄関入口のタイルの塗装
T.T Transporter 様 (建設業・工事業)

石目調で不安もありましたが、結構綺麗に仕上がりました。お勧めです。

対象商品:
18851622
2020-05-27
用途:
塗装作業時に使用しました
その他業種

真空管アンプのシャーシやトランスケースの塗装に黒色のブラックストーンを愛用しています。アルミの場合は下地処理が必要ですが、食い付きが良く被膜も強いのでお勧めです。昔の理科室にあった顕微鏡のような仕上がりになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする