LWT-3000CK クランプ式 交換電球型 投光器 3000lm アイリスオーヤマ 18851623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ式 交換電球型 投光器 3000lm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18851623 品番LWT-3000CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【安心の防水・防塵設計 IP54】【演色性 Ra83】【明るさ3,000lm】【色温度 6,500K】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。交換用の専用電球(LDR27D-H-E39)がございます。

用途広い範囲をしっかり照らす120°の広配光 LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。ビルなど大型物件の建設や建築現場の内装など、屋内外でのご使用に最適な照明です。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。 トラスコ品番859-5245
注意
※交換をする際は、対応交換電球をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18851623 LWT-3000CK 69190406 LWT-3000CK LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 1台 10,980
欠品中
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする