※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム製段差プレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18851709 品番 GDP-95C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。

質量(g)2600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×95 耐荷重(t)8 材質再生ゴム トラスコ品番855-5463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18851648
2020-11-22
用途:
車庫の段差解消
サービス業

車庫の段差解消のため購入したが、商品に重量がありずれにくい。

対象商品:
18851666
2019-06-30
用途:
マンション共用部に設置しました。
さんろーどダイヤモンドマンション管理組合法人 様 (その他業種)

消耗品の為、使用期間がどの程度見込まれるのか、の基準が無いので
今後の参考の為のデータを取って参りたいと思います。

対象商品:
18851684
2019-09-22
用途:
駐車場の段差解消

商品の質は良いのですが、ガソリンのような鼻につく臭いが気になります。
周囲のお宅にも、迷惑がかかりそうで。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする