※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHB-460 密閉ハードBOX アイリスオーヤマ 18851894 MHB-460 密閉ハードBOX アイリスオーヤマ 18851894

密閉ハードBOX

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18851894 品番MHB-460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。

容量(L)30 トラスコ品番855-6990 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)290 有効内寸法・高さ(mm)285 有効内寸法・幅(mm)360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18851894
2023-08-18
用途:
スーパーカブのリアーボックスで家庭菜園で重宝しています
農・林・水産業

家庭菜園の野菜やグッズ、ヘルメットも入り大変重宝しています。
取り付けは荷締ベルトでOK、使い勝手が良いだけに蓋が外れ易いのが残念でしたが内径6mmのビニールホースをストッパーにし問題可決です。背当ては100均の首当てで代用。

対象商品:
18851894
2022-04-13
用途:
スーパーカブの荷台に取り付け

防水性も有って鍵も有るので使い勝手が
良いですが、時たま蓋が外れる時が
有るのでそれが無ければ価格も安いしお買い得ですね

2人が参考にしています
対象商品:
18851894
2021-06-24
用途:
収納
自動車・二輪車・自転車関連業

フタにはパッキンが付いていて、
何よりカギがあるのが良いです。

対象商品:
18851894
2019-11-10
用途:
カブのリヤボックスとして
電気・ガス・熱供給・水道業

同メーカーのRVボックスを使用していましたが、転倒して蓋が砕け散り代わりの物を探して、密閉ハードボックスを見つけました。寸法、構造は、全く同じです。
RVボックスに比べ、蓋も本体も硬く感じます。鍵の固定ナットは、相変わらず緩みます。使用前に増し締めするか、ロックタイト等を塗布することをお薦めします。
色の好みは分かれるかも知れませんが、RVボックスより丈夫でお薦めです。

5人が参考にしています
2024-04-17
用途:
リトルカブ
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤用リトルカブのボックスに購入し1年以上使いましたが製品は満足ですが鍵のナットをいつの間にか紛失してしまいした使用用途がバイクなので振動まで対策はされてないので仕方ないのですが交換用の鍵かナットの出品または対応品番のアドバイスお願いします。

対象商品:
18851894
2019-09-05
用途:
オートバイのリアーに取り付け、
サービス業

丁度良い大きさで沢山物が入りますし、ブラックの色も大変良いです。
鍵の部分の強度が少し心配ですが?

3人が参考にしています
対象商品:
18851894
2019-07-16
用途:
クロスカブのリアボックス
小松陸送株式会社 様

フルフェイスヘルメットが入るだけでなく、収能力拡大して満足度大

3人が参考にしています
2019-05-15
用途:
クロスカブのbox
医療・福祉・介護関連業

これまでも色違いを使っていて、ヒンジが折れたので黒を購入。
色が引き締まっていて良いと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする