※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IRIS
IRISの 電球
IRISの 白熱電球
IRISの ボール球
E39口金 バラストレス水銀灯300W代替
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18852034
品番
LDR100-200V29N-H-E39-40BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E39
定格電圧(V)
100〜200
色
黒
トラスコ品番
859-0066
質量(g)
990
消費電力(W)
29
電源
AC
全光束(Lm)
4000
分類
全般・屋内・屋外兼用電球
直径×長さL(Φmm×mm)
160×200
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP55
ランプの種類
電球300W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
124
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
70
電球の種類
バラストレス水銀灯