LDR100-200V34N-H-E39-45WH E39口金 バラストレス水銀灯300W代替 IRIS 18852086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E39口金 バラストレス水銀灯300W代替

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18852086 品番LDR100-200V34N-H-E39-45WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
口金E39 定格電圧(V)100〜200 トラスコ品番859-0069 質量(g)990 消費電力(W)34 電源AC 全光束(Lm)4500 分類全般・屋内・屋外兼用電球 直径×長さL(Φmm×mm)160×200 色温度(K)5000 防塵防水性能IP55 ランプの種類電球300W相当 エネルギー消費効率(Lm/W)132.4 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)70 電球の種類バラストレス水銀灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする