カラーサビ鉄用スプレー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 18854483 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。
サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。
シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。
使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。

グリーン 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 危険等級V 乾燥時間(時間)夏期/1.5〜2、冬期/5〜6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、耐候、速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)1.1〜1.3 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

カラーサビ鉄用スプレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18854456
2022-12-09
用途:
自転車メンテナンス

厚い塗膜で錆をしっかり覆います。スプレーもしやすい。ニオイがキツいけどこは仕方なし。

対象商品:
18854456
2022-04-18
用途:
簡易保護に
製造業

鉄部の簡易保護に使用しています。
スプレーなので細部も保護塗料が行き届き、使いやすいです。
カラーバリエーションが増えると嬉しいです。

対象商品:
18854483
2021-09-17
用途:
ブルモアーの内側の塗装

オーレックのハンマーナイフモアを購入して、
使用後に内側に付いた草を洗い流しておかないと、
発酵してすぐに本体が痛む…と聞いて都度洗っていますが、
早くも塗装がすっかり剥がれたところがあるので、
そこに塗布するために買いました。
スプレータイプは手軽に使えて便利です。

対象商品:
18854544
2021-08-02
用途:
軽トラのサビ塗装
Sazato 和香 様 (サービス業)

軽トラのサビが目立つので進行防止と塗装のために購入。チョットは綺麗になりましたが今後の防止効果に期待しています。

対象商品:
18854544
2021-01-04
用途:
シャッターカバーの錆びている部分の錆止めと塗装に使用

スプレーする部分が、上向きなので傾けたり倒したりしてもしっかりと、塗装できると
安心して作業が出来る。

対象商品:
18854492
2018-10-27
用途:
塗装作業
製造業

思ったよりも広く吹き付けられるので、目張りは広めにとる方が良い

対象商品:
18854456
2016-05-11
用途:
自動車の錆びた下廻り

錆びた部分に直接塗れるみたいですが、私はサンドペーパーである程度磨いてから塗りました。匂いはキツイですが、仕上がりも綺麗でぜんぜん錆びてきません。素晴らしいと思います。種類が多いのも魅力ですね。これからも多方面に使っていく予定です。

対象商品:
18854456
2016-02-17
用途:
サビてる所に塗ります。
WESTHILL SPEED SHOP 様

車のフェンダーの耳の所にサビついてるので、そこに塗ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする