曜日別特売
- カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン 18854508

- カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン 18854508
- カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン 18854508
- カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン 18854508

カラーサビ鉄用スプレー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄色
内容量1本(300mL)注文コード18854508品番-
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。
サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。
シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。
使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。

用途
鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。
黄色主な用途鉄部全般使用場所屋外用仕上不透明(下地を隠す)危険等級乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、耐候、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

カラーサビ鉄用スプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18854456
2022-12-09
用途: 自転車メンテナンス

厚い塗膜で錆をしっかり覆います。スプレーもしやすい。ニオイがキツいけどこは仕方なし。

対象商品 : 18854456
2022-04-18
用途: 簡易保護に
製造業

鉄部の簡易保護に使用しています。
スプレーなので細部も保護塗料が行き届き、使いやすいです。
カラーバリエーションが増えると嬉しいです。

対象商品 : 18854483
2021-09-17
用途: ブルモアーの内側の塗装

オーレックのハンマーナイフモアを購入して、
使用後に内側に付いた草を洗い流しておかないと、
発酵してすぐに本体が痛む…と聞いて都度洗っていますが、
早くも塗装がすっかり剥がれたところがあるので、
そこに塗布するために買いました。
スプレータイプは手軽に使えて便利です。

対象商品 : 18854544
2021-08-02
用途: 軽トラのサビ塗装
Sazato 和香サービス業

軽トラのサビが目立つので進行防止と塗装のために購入。チョットは綺麗になりましたが今後の防止効果に期待しています。

対象商品 : 18854544
2021-01-04
用途: シャッターカバーの錆びている部分の錆止めと塗装に使用

スプレーする部分が、上向きなので傾けたり倒したりしてもしっかりと、塗装できると
安心して作業が出来る。

対象商品 : 18854492
2018-10-27
用途: 塗装作業
製造業

思ったよりも広く吹き付けられるので、目張りは広めにとる方が良い

対象商品 : 18854456
2016-05-11
用途: 自動車の錆びた下廻り

錆びた部分に直接塗れるみたいですが、私はサンドペーパーである程度磨いてから塗りました。匂いはキツイですが、仕上がりも綺麗でぜんぜん錆びてきません。素晴らしいと思います。種類が多いのも魅力ですね。これからも多方面に使っていく予定です。

対象商品 : 18854456
2016-02-17
用途: サビてる所に塗ります。
WESTHILL SPEED SHOP

車のフェンダーの耳の所にサビついてるので、そこに塗ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする