サーマレックスツイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 18854719 品番 1363-01
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥4,839
販売価格(税別)
4,399

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃〜200℃で使用可能です。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。

内径(Φmm)6 外径(Φmm)8(全外径:24) トラスコ品番856-9179 材質シリコーンゴム 径(Φmm)(発泡)8 横幅(mm)(最大)41
注意
※蒸気への使用はおやめ下さい。
※使用薬品および使用条件につきましては、事前にテストし、お調べ下さい。
※圧力のかかる使用はおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする