用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など、屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)、ホビー、工作品色アイボリー仕様平吹き噴射適合材鉄・木主な用途木、鉄、床指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.6~2.2油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性