エナメルスプレーEX

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 18854947 品番 23N19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

約2倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚。

茶色 用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など、屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)、ホビー、工作品 仕様平吹き噴射 適合材鉄・木 主な用途木、鉄、床 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.6〜2.2 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18854956
2024-06-28
用途:
バイクの塗装時に使用
庄屋 様

このクリヤー塗装は、雨の日でも使用出来てしかもツヤもしっかり有ります。

対象商品:
18854938
2019-04-25
用途:
バック補修(色剥げ)
建設業・工事業

ハンドバッグ等の革製品の塗装は無理と思っていましたが、満足いくく仕上げになりました。妻にも大変喜ばれてよかったです。

対象商品:
18854983
2018-10-23
用途:
機械のメンテナンス作業
吉田 通信 様

塗装被膜が厚く、角部分にも塗料が乗りやすい。
耐久性もあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする