色白
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など、屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)、ホビー、工作品
仕様平吹き噴射
トラスコ品番818-6337
適合材鉄・木
主な用途木、鉄、床
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級V
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.6〜2.2
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性